!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CHARIOT CHAISE EMPIL,21X21X26,20 CHAISES

CHARIOT CHAISE EMPIL,21X21X26,20 CHAISES

APPROVED VENDOR

CHARIOT CHAISE EMPIL,21X21X26,20 CHAISES close
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
CHARIOT CHAISE EMPIL,21X21X26,20 CHAISES

CHARIOT CHAISE EMPIL,21X21X26,20 CHAISES

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $384.42 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement
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
  • N° article WWG23PG35
  • N° de modèle du manufacturier DY86
  • N° de classification normalisée des produits et services 56121302
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 33.8 lb

Spécifications techniques

  • ArticleChariot pour chaises empilées
  • Nb de chaises max.20
  • Type de frein de roulettePas de frein inclus
  • Finition/revêtement du cadreRevêtement en poudre
  • Longueur hors tout21 po
  • Hauteur hors tout26 po
  • Capacité de charge 300 lb
  • Type de fixation de roulette Plaque
  • Couleur de monture Noir
  • Matériau de la carcasse Acier
  • Largeur hors tout 21 po
  • Largeur de roulette 1 1/4 po
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement

  • Cet article a été désigné par le fabricant comme produit écologiquement préférable (PEP) pour les raisons suivantes:
    Caractéristique environnementale: Le produit contient un minimum de 30 % de contenu recyclé post-consommation