!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CHARIOT P/CHAISES EMPILEES,20-1/2X20

CHARIOT P/CHAISES EMPILEES,20-1/2X20

APPROVED VENDOR

CHARIOT P/CHAISES EMPILEES,20-1/2X20 close
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
CHARIOT P/CHAISES EMPILEES,20-1/2X20

CHARIOT P/CHAISES EMPILEES,20-1/2X20

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $476.29 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article WWG3KYJ7
  • N° de modèle du manufacturier DY85
  • N° de classification normalisée des produits et services 56121302
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 52.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleChariot pour chaises empilées
  • Nb de chaises max.40
  • Type de frein de roulettePas de frein inclus
  • Finition/revêtement du cadreRevêtement en poudre
  • Longueur hors tout21 po
  • Hauteur hors tout20 po
  • Capacité de charge 1 000 lb
  • Type de fixation de roulette Plaque
  • Couleur de monture Noir
  • Matériau de la carcasse Acier
  • Largeur hors tout 20-1/2 po
  • Largeur de roulette 1 1/4 po
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)