!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MANOMÈTRE,A/ STABILISATEUR,MONTAGE PAR LE BAS,0-60LB/PO2/KPA,1/2 PO MNPT,CADRAN 4 PO,AC INOX

MANOMÈTRE,A/ STABILISATEUR,MONTAGE PAR LE BAS,0-60LB/PO2/KPA,1/2 PO MNPT,CADRAN 4 PO,AC INOX

WINTERS

MANOMÈTRE,A/ STABILISATEUR,MONTAGE PAR LE BAS,0-60LB/PO2/KPA,1/2 PO MNPT,CADRAN 4 PO,AC INOX close
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
MANOMÈTRE,A/ STABILISATEUR,MONTAGE PAR LE BAS,0-60LB/PO2/KPA,1/2 PO MNPT,CADRAN 4 PO,AC INOX

MANOMÈTRE,A/ STABILISATEUR,MONTAGE PAR LE BAS,0-60LB/PO2/KPA,1/2 PO MNPT,CADRAN 4 PO,AC INOX

WINTERS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $153.19 / CHAQUE
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
  • N° article WNRPFP658ZR
  • N° de modèle du manufacturier PFP658ZR
  • N° de classification normalisée des produits et services 41112412
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.05 lb

Informations sur le produit

Ce manomètre à montage inférieur est doté d'un mouvement amorti StabiliZR, qui minimise les effets des pulsations et des vibrations. Cette jauge en AC inox a une plage de pression de 0-60lb/po²/KPA, une plage de temp. de -40℃ à 93℃, une connexion MNPT de 1/2 po, une lentille en polycarbonate et un cadran de 4 po.

Spécifications techniques

  • ArticleManomètre
  • Matériau du boîtier de manomètreAcier inoxydable
  • Couleur de boîtierMétallique
  • SériePFP-ZR
  • Précision +/-1%
  • Matériau de lentille Polycarbonate
  • Matériau de douille Acier inoxydable 316