!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TARAUD ÉLECTRIQUE HT PERF AC RAP,FICHE,1 PO-8 NC,TAILLE DE FORET #7/8,4 5/16 PO L

TARAUD ÉLECTRIQUE HT PERF AC RAP,FICHE,1 PO-8 NC,TAILLE DE FORET #7/8,4 5/16 PO L

WALTER SURFACE TECHNOLOGIES

TARAUD ÉLECTRIQUE HT PERF AC RAP,FICHE,1 PO-8 NC,TAILLE DE FORET #7/8,4 5/16 PO L close
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
TARAUD ÉLECTRIQUE HT PERF AC RAP,FICHE,1 PO-8 NC,TAILLE DE FORET #7/8,4 5/16 PO L

TARAUD ÉLECTRIQUE HT PERF AC RAP,FICHE,1 PO-8 NC,TAILLE DE FORET #7/8,4 5/16 PO L

WALTER SURFACE TECHNOLOGIES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $98.26 / CHAQUE
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
  • N° article WLT03B661
  • N° de modèle du manufacturier 03B661
  • N° de classification normalisée des produits et services 23241615
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.65 lb

Informations sur le produit

Ce robinet de puissance haute performance en acier inoxydable mesure 4 5/16 pouces de long avec un filetage NC 1"-8. Ce robinet à boisseau a une taille de perçage de 7/8.

Spécifications techniques

  • ArticleTaraud électrique SST
  • Type de filetUNC
  • Longueur hors tout4 5/16 po
  • Chanfrein du taraudIntermédiaire
  • Taille de filetage 1 po-8
  • Matériau du taraud Acier à coupe rapide
  • Taille de foret pour filetage à 55 % 7/8 po
  • Groupe de tarauds Taraud
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)