!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SOUPAPE BILLE ACR INOX,FNPT,3/4 PO

SOUPAPE BILLE ACR INOX,FNPT,3/4 PO

SHARPE VALVES

SOUPAPE BILLE ACR INOX,FNPT,3/4 PO close
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
SOUPAPE BILLE ACR INOX,FNPT,3/4 PO

SOUPAPE BILLE ACR INOX,FNPT,3/4 PO

SHARPE VALVES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $257.03 / CHAQUE
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
  • N° article WWG1PPR7
  • N° de modèle du manufacturier 4351012340
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141607
  • PAGE DU CATALOGUE # 1785
  • Poids à l’expédition 2.1 lb

Spécifications techniques

  • ArticleVanne à bille
  • Style de corpsEn ligne
  • Taille de tuyau3/4 po
  • PriseStandard
  • Pression de vapeur max.150 lb/po² WSP (pression de vapeur en service)
  • Matériau de billeAcier inoxydable 316
  • Type de tigeAnti-éruption
  • Matériau de manche/poignéeAcier inoxydable 304 avec prise en PVC
  • Matériau du joint de corpsPTFE
  • Groupe (vannes à bille)Manuelle
  • NormesASTM A351 CF8M
  • Matériau du corps Acier inoxydable 316
  • Structure de vanne 2 pièces
  • Type de connexion FNPT x FNPT
  • Pression max. 2 000 lb/po² CWP (pression de service à froid)
  • Plage de température 0 Degrees à 400 Degrees F
  • Matériau du siège RPTFE
  • Type de manche/poignée Levier verrouillable
  • Matériau de tige Acier inoxydable 316
  • Caractéristiques Coussin de montage pour actionneur
  • Matériau de base du corps de vanne à bille Acier inoxydable
  • Longueur hors tout 3,12 po