!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SOUPAPE BILLE ACR INOX,FNPT,1 PO

SOUPAPE BILLE ACR INOX,FNPT,1 PO

SHARPE VALVES

SOUPAPE BILLE ACR INOX,FNPT,1 PO close
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
SOUPAPE BILLE ACR INOX,FNPT,1 PO

SOUPAPE BILLE ACR INOX,FNPT,1 PO

SHARPE VALVES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $283.29 / CHAQUE
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
  • N° article WWG1PPR8
  • N° de modèle du manufacturier 4351012360
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141607
  • PAGE DU CATALOGUE # 1785
  • Poids à l’expédition 2.5 lb

Spécifications techniques

  • ArticleVanne à bille
  • Style de corpsEn ligne
  • Taille de tuyau1 po
  • PriseStandard
  • Pression de vapeur max.150 lb/po² WSP (pression de vapeur en service)
  • Matériau de billeAcier inoxydable 316
  • Type de tigeAnti-éruption
  • Matériau de manche/poignéeAcier inoxydable 304 avec prise en PVC
  • Matériau du joint de corpsPTFE
  • Groupe (vannes à bille)Manuelle
  • NormesASTM A351 CF8M
  • Matériau du corps Acier inoxydable 316
  • Structure de vanne 2 pièces
  • Type de connexion FNPT x FNPT
  • Pression max. 2 000 lb/po² CWP (pression de service à froid)
  • Plage de température 0 Degrees à 400 Degrees F
  • Matériau du siège RPTFE
  • Type de manche/poignée Levier verrouillable
  • Matériau de tige Acier inoxydable 316
  • Caractéristiques Coussin de montage pour actionneur
  • Matériau de base du corps de vanne à bille Acier inoxydable
  • Longueur hors tout 3,37 po