!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MANOMÈTRE,MONTAGE PAR LE BAS,0-5000LB/PO2/KPA,1/2 PO MNPT,TLE DU CADRAN 4 PO,AC INOX

MANOMÈTRE,MONTAGE PAR LE BAS,0-5000LB/PO2/KPA,1/2 PO MNPT,TLE DU CADRAN 4 PO,AC INOX

WINTERS

MANOMÈTRE,MONTAGE PAR LE BAS,0-5000LB/PO2/KPA,1/2 PO MNPT,TLE DU CADRAN 4 PO,AC INOX close
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
MANOMÈTRE,MONTAGE PAR LE BAS,0-5000LB/PO2/KPA,1/2 PO MNPT,TLE DU CADRAN 4 PO,AC INOX

MANOMÈTRE,MONTAGE PAR LE BAS,0-5000LB/PO2/KPA,1/2 PO MNPT,TLE DU CADRAN 4 PO,AC INOX

WINTERS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $168.53 / CHAQUE
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
  • N° article WNRPFP669
  • N° de modèle du manufacturier PFP669
  • N° de classification normalisée des produits et services 23151820
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.3 lb

Informations sur le produit

Ce manomètre à montage par le bas a une plage de pression de 0 à 5000lb/po²/KPA, un raccord MNPT de 1/2 po et un cadran de 4 po. Les composants internes en AC inox rendent cette jauge adaptée aux équipements de traitement et de champ pétrolifère. Cette jauge fonctionne à une plage de temp. de -40℃ à 120℃ et une précision de +/-1,00 %.

Spécifications techniques

  • Matériau du boîtier de manomètreAcier inoxydable
  • Série PFP