!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MANCHE DE RACLOIR, 3 1/2 PO L, NOIR/VERT

MANCHE DE RACLOIR, 3 1/2 PO L, NOIR/VERT

UNGER

MANCHE DE RACLOIR, 3 1/2 PO L, NOIR/VERT close
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
Nouvel article
MANCHE DE RACLOIR, 3 1/2 PO L, NOIR/VERT

MANCHE DE RACLOIR, 3 1/2 PO L, NOIR/VERT

UNGER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 72,61 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 5 = 363,05 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 5. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article UNGLA000
  • N° de modèle du manufacturier LA000
  • N° de classification normalisée des produits et services 47121803
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.2 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePoigée à racloir
  • Matériau de profiléPlastique
  • Type de filetage de connexionStandard
  • Style de poignéeErgonomique
  • Système de chromocodageNon
  • Type de produitPoigée à racloir
  • Type de connexion Filetée
  • Longueur hors tout 4 po
  • Diamètre de la poignée 1 5/8 po
  • Couleur de l'isolation du conduit Noir/vert
  • Caractéristiques 0 Degrees pour le nettoyage des fenêtres basses, angle de tête de 30 Degrees pour le travail au-dessus des rebords, action pivotante, à utiliser avec des canaux « S » uniquement
  • Série ErgoTec SwivelLoc
  • Pays d’origine Allemagne (sous réserve de modification)