Connectez-vous, entrez votre code postal de livraison ou sélectionnez une succursale pour la meilleure expérience d’achat
Vérifier la disponibilité
JavaScript doit être activé afin de commander sur ce site.
Toutefois, il semble que JavaScript soit désactivé ou ne soit pas supporté par votre navigateur. Activez JavaScript en changeant les options de votre navigateur et réessayez de nouveau.
CLAPET PIED RESSRT,LTN FBLE PLOMB,3/4 PO
CLAPET PIED RESSRT,LTN FBLE PLOMB,3/4 PO
CAMPBELL
close
close x
images.360.info.textHead1
360°
images.360.info.textHead2
Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
Agrandir : double-cliquez l’image.
Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Spécifications techniques
Article - clapets de pied Clapet de pied
Conception - clapets de pied Ressort
Conception du corps de vanne En ligne
Matériau du filtre - clapets de pied Acier inoxydable
Type de connexion - vannes FNPT x FNPT
Pression d'eau maximale - vannes 200 lb/po²
Température minimale - vannes 35 Degrees F
Orientation de montage - vannes Horizontale, verticale
Matériau de ressort Acier inoxidable
Débit - vannes 13,0 gal/min
Longueur 3-3/4 po
Hauteur hors tout 1-1/2 po
Conception du débit Unique
Application - vannes Pompes
Matériau du corps (vannes) Laiton
Taille de tuyau ou de tube - vannes 3/4 po
Pression de vapeur maximale - vannes Non évaluée
Pression de tarage - vannes 0.5 psi
Température maximale - vannes 158 Degrees F
Matériau du siège - vannes Bronze
Matériau du joint (vannes) NBR
Passage intégral - vannes Non
Largeur 1-1/2 po
Normes ASTM B62
Pays d’origine Variable
(sous réserve de modification)
Vous avez sélectionné #compareProducts sur 5 produits à comparer.
Tout retirer