!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VANNE À PIED À RESSORT, TAILLE DE TUYAU/TUBE - VANNES 2 PO, FNPT X FNPT, BRONZE, POMPES

VANNE À PIED À RESSORT, TAILLE DE TUYAU/TUBE - VANNES 2 PO, FNPT X FNPT, BRONZE, POMPES

CAMPBELL

VANNE À PIED À RESSORT, TAILLE DE TUYAU/TUBE - VANNES 2 PO, FNPT X FNPT, BRONZE, POMPES close
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
VANNE À PIED À RESSORT, TAILLE DE TUYAU/TUBE - VANNES 2 PO, FNPT X FNPT, BRONZE, POMPES

VANNE À PIED À RESSORT, TAILLE DE TUYAU/TUBE - VANNES 2 PO, FNPT X FNPT, BRONZE, POMPES

CAMPBELL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $214.01 / CHAQUE
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
  • N° article WWG5YM13
  • N° de modèle du manufacturier 4105E
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141622
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.2 lb

Spécifications techniques

  • Article - clapets de piedClapet de pied
  • Conception - clapets de piedRessort
  • Conception du corps de vanneEn ligne
  • Matériau du filtre - clapets de piedAcier inoxydable
  • Type de connexion - vannesFNPT x FNPT
  • Pression de tarage - vannes0,500 lb/po²
  • Température maximale - vannes180 Degrees F
  • Matériau du siège - vannesBronze
  • Matériau du joint (vannes)Nitrile
  • Passage intégral - vannesNon
  • Largeur3 po
  • NormesASTM B62
  • Conception du débit Unique
  • Application - vannes Pompes
  • Matériau du corps (vannes) Bronze
  • Taille de tuyau ou de tube - vannes 2 po
  • Pression de vapeur maximale - vannes Non évaluée
  • Température minimale - vannes 35 Degrees F
  • Orientation de montage - vannes Horizontale, verticale
  • Matériau de ressort Acier inoxydable
  • Débit - vannes 30,0 gal/min
  • Longueur 3 po
  • Hauteur hors tout 7-1/2 po