!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COMMANDE DE PIED 1-1/2 PO FNPT BR

COMMANDE DE PIED 1-1/2 PO FNPT BR

CAMPBELL

COMMANDE DE PIED  1-1/2 PO FNPT BR close
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
COMMANDE DE PIED 1-1/2 PO FNPT BR

COMMANDE DE PIED 1-1/2 PO FNPT BR

CAMPBELL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $169.60 / CHAQUE
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
  • N° article WWG5YM12
  • N° de modèle du manufacturier 4104E
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141622
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.45 lb

Spécifications techniques

  • Article - clapets de piedClapet de pied
  • Conception - clapets de piedRessort
  • Conception du corps de vanneEn ligne
  • Matériau du filtre - clapets de piedAcier inoxydable
  • Type de connexion - vannesFNPT x FNPT
  • Pression d'eau maximale - vannes250 lb/po²
  • Température minimale - vannes35 Degrees F
  • Orientation de montage - vannesHorizontale, verticale
  • Matériau de ressortAcier inoxydable
  • Débit - vannes25,0 gal/min
  • Longueur2-1/2 po
  • Hauteur hors tout6-1/8 po
  • Conception du débit Unique
  • Application - vannes Pompes
  • Matériau du corps (vannes) Bronze
  • Taille de tuyau ou de tube - vannes 1-1/2 po
  • Pression de vapeur maximale - vannes Non évaluée
  • Pression de tarage - vannes 0.5 psi
  • Température maximale - vannes 180 Degrees F
  • Matériau du siège - vannes Bronze
  • Matériau du joint (vannes) Nitrile
  • Passage intégral - vannes Non
  • Largeur 2-1/2 po
  • Normes ASTM B62