!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CLAPET ANTRTR RESSORT,LTN FBLE PLOMB,1PO

CLAPET ANTRTR RESSORT,LTN FBLE PLOMB,1PO

CAMPBELL

CLAPET ANTRTR RESSORT,LTN FBLE PLOMB,1PO close
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
CLAPET ANTRTR RESSORT,LTN FBLE PLOMB,1PO

CLAPET ANTRTR RESSORT,LTN FBLE PLOMB,1PO

CAMPBELL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $38.71 / CHAQUE
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
  • N° article WWG36Y048
  • N° de modèle du manufacturier CV-4TLF
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141618
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.05 lb

Spécifications techniques

  • Article - Clapets de non-retourClapet de non-retour
  • Mécanisme et conception du corpsRessort en ligne
  • Taille de tuyau - Clapets anti-retour1 po
  • Pression de rupture - Clapets anti-retour0,5 lb/po²
  • Matériel du sceau - Clapets anti-retourNBR
  • Température minimale - vannes35 Degrees F
  • Pression de vapeur maximale - vannesNon évaluée
  • Matériel du ressort - Clapets anti-retourAcier inoxydable
  • Passage intégral - vannesNon
  • Longueur3-1/2 po
  • Hauteur hors tout1-3/4 po
  • Conception du débit Unique
  • Matériau du corps (vannes) Laiton
  • Type de connexion - Clapets anti-retour FNPT x FNPT
  • Orientation montante - Clapets anti-retour Horizontal, vertical
  • Température maximale - vannes 158 Degrees F
  • Pression d'eau maximale - vannes 200 lb/po²
  • Matériel du siège - Clapets anti-retour Bronze
  • Débit - vannes 18,0 gal/min
  • Application - vannes Usage général
  • Largeur 1-3/4 po
  • Normes ASTM B62
  • Pays d’origine Variable (sous réserve de modification)