!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CLAPET ANTI-RETOUR RESSORT 3/4PO

CLAPET ANTI-RETOUR RESSORT 3/4PO

CAMPBELL

CLAPET ANTI-RETOUR RESSORT 3/4PO close
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
CLAPET ANTI-RETOUR RESSORT 3/4PO

CLAPET ANTI-RETOUR RESSORT 3/4PO

CAMPBELL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $57.89 / CHAQUE
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
  • N° article WWG5YM04
  • N° de modèle du manufacturier 4030E
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141622
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.6 lb

Spécifications techniques

  • Article - Clapets de non-retourClapet de non-retour
  • Mécanisme et conception du corpsRessort en ligne
  • Taille de tuyau - Clapets anti-retour3/4 po
  • Pression de rupture - Clapets anti-retour0,5 lb/po²
  • Matériel du sceau - Clapets anti-retourNitrile
  • Température minimale - vannes35 Degrees F
  • Pression de vapeur maximale - vannesNon évaluée
  • Matériel du ressort - Clapets anti-retourAcier inoxydable
  • Passage intégral - vannesNon
  • Longueur3 po
  • Hauteur hors tout1-1/2 po
  • Conception du débit Unique
  • Matériau du corps (vannes) Laiton
  • Type de connexion - Clapets anti-retour FNPT x FNPT
  • Orientation montante - Clapets anti-retour Horizontal, vertical
  • Température maximale - vannes 180 Degrees F
  • Pression d'eau maximale - vannes 400 lb/po²
  • Matériel du siège - Clapets anti-retour Bronze
  • Débit - vannes 13,0 gal/min
  • Application - vannes Usage général
  • Largeur 1-1/2 po
  • Normes ASTM B62