!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PULVÉRISATEUR INDUSTRIEL,ENTONNR P/BÉTON,3½ GAL,TUYAU 48 PO,TUBE-RALLNGE 24 PO,VITON/LAITON/ACIER

PULVÉRISATEUR INDUSTRIEL,ENTONNR P/BÉTON,3½ GAL,TUYAU 48 PO,TUBE-RALLNGE 24 PO,VITON/LAITON/ACIER

CHAPIN

PULVÉRISATEUR INDUSTRIEL,ENTONNR P/BÉTON,3½ GAL,TUYAU 48 PO,TUBE-RALLNGE 24 PO,VITON/LAITON/ACIER close
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
PULVÉRISATEUR INDUSTRIEL,ENTONNR P/BÉTON,3½ GAL,TUYAU 48 PO,TUBE-RALLNGE 24 PO,VITON/LAITON/ACIER

PULVÉRISATEUR INDUSTRIEL,ENTONNR P/BÉTON,3½ GAL,TUYAU 48 PO,TUBE-RALLNGE 24 PO,VITON/LAITON/ACIER

CHAPIN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $233.05 / CHAQUE
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
  • N° article CPN1449
  • N° de modèle du manufacturier 1449
  • N° de classification normalisée des produits et services 21101801
  • PAGE DU CATALOGUE # 556
  • Poids à l’expédition 8.7 lb

Informations sur le produit

Ce pulvérisateur de béton scellé Viton est doté d'un réservoir en acier exclusif de 3,5gal doublé de TRI-POXY pour une triple protection contre la corrosion, la rouille et les dommages causés par les bosses. L'étui en poly maintient les baguettes et les embouts en sécurité. La baguette mesure 24po de long et est fabriquée en laiton, et le tuyau renforcé mesure 48po de long et résiste à une variété de produits chimiques. Large ouverture en entonnoir pour un remplissage et un netto

Spécifications techniques

  • ArticlePulvérisateur de béton
  • Forme de projection de la buseVentilateur
  • Matériau de joint d'étanchéitéViton
  • Matériau de lanceLaiton
  • Longueur de tuyau 48 po
  • Matériau de tuyau Renforcé
  • Matériau de réservoir Acier Tri-poxy(R)
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)