!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PULV. CHIMIQUE,BUSE VNTLTR,3 GAL,TUBE-RALLONGE 18PO/TUYAU 36 PO/OUV. 4 PO,VITON/LTN/AC/PVC

PULV. CHIMIQUE,BUSE VNTLTR,3 GAL,TUBE-RALLONGE 18PO/TUYAU 36 PO/OUV. 4 PO,VITON/LTN/AC/PVC

CHAPIN

PULV. CHIMIQUE,BUSE VNTLTR,3 GAL,TUBE-RALLONGE 18PO/TUYAU 36 PO/OUV. 4 PO,VITON/LTN/AC/PVC close
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
PULV. CHIMIQUE,BUSE VNTLTR,3 GAL,TUBE-RALLONGE 18PO/TUYAU 36 PO/OUV. 4 PO,VITON/LTN/AC/PVC

PULV. CHIMIQUE,BUSE VNTLTR,3 GAL,TUBE-RALLONGE 18PO/TUYAU 36 PO/OUV. 4 PO,VITON/LTN/AC/PVC

CHAPIN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $209.98 / CHAQUE
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
  • N° article CPN1352
  • N° de modèle du manufacturier 1352
  • N° de classification normalisée des produits et services 21101801
  • PAGE DU CATALOGUE # 556
  • Poids à l’expédition 7.77 lb

Informations sur le produit

Ce pulvérisateur chimique a un réservoir en acier tri-poxy de 3gal, des joints Viton, une baguette en laiton de 18po, avec une buse à embout en éventail en laiton pour des applications polyvalentes. Il est doté d'une poignée de pulvérisation en laiton avec technologie de verrouillage pour une pulvérisation continue sans fatigue. Tuyau 36po en PVC renforcé. Ce pulvérisateur a une ouverture supérieure en entonnoir de 4popour rendre le remplissage et le nettoyage plus faciles et plus sû

Spécifications techniques

  • ArticlePulvérisateur robuste
  • Forme de projection de la buseVentilateur
  • Décharge de pulvérisateurNon
  • Matériau de tuyauPVC renforcé
  • Matériau de réservoirAcier Tri-poxy(R)
  • Longueur de tuyau 36 po
  • Buse ajustable Non
  • Taille d'ouverture de remplissage 4 po, entonnoir
  • Matériau de joint d'étanchéité Viton
  • Matériau de lance Laiton