Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce ruban isolant haute tension, sans doublure, à épissure en caoutchouc est noir, thermoconducteur et auto-adhésif. Utilisé comme isolant électrique principal pour épisser tous les câbles diélectriques solides jusqu'à 69 kV, il maintient sa fonction à 90 °C. Ce ruban mesure 15 pieds x 1 pouce.
Spécifications techniques
ArticleRuban d'épissage
Matériau d'endos (rubans)Caoutchouc d'éthylène
Largeur du ruban (unités impériales)1 po
Épaisseur de ruban30 mil
Série130C
Température maximale de performance du ruban90 Degrees C
Forme du produitRouleau continu
Caractéristiques de résistance du rubanRésistant aux UV
Allongement8.5
Normes2 et 3, ASTM D-4325, ASTM D-4388 Type 1, HH-I-553C
Largueur du ruban (unités métriques)25,4 mm
Sous-type de rubanRuban d'épissage en caoutchouc sans doublure
Matériau adhésif du rubanCaoutchouc
Longueur du ruban (unités impériales)15 pi
Marque de ruban adhésifScotch
Couleur du rubanNoir
Tension nominale (V)69 kV
Conforme aux spécificationsASTM, RoHS
Résistance à la traction (rubans)258 lb/po
Type de rubanRuban d'épissage en caoutchouc sans doublure
Longueur du ruban (unités métriques)4,6 m
Pays d’origineÉtats-Unis
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca