!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
EPISSURE CABLE DE MOTEUR 3 EPISS/TR

EPISSURE CABLE DE MOTEUR 3 EPISS/TR

3M

EPISSURE CABLE DE MOTEUR 3 EPISS/TR close
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
EPISSURE CABLE DE MOTEUR 3 EPISS/TR

EPISSURE CABLE DE MOTEUR 3 EPISS/TR

3M

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $778.85 / CAISSE
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
  • N° article MMM5319
  • N° de modèle du manufacturier 5319
  • N° de classification normalisée des produits et services 31270000
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.56 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTrousse d'épissure pour composé en résine
  • Matériau des contactsCuivre
  • Compatible avec type de produitRaccords de câble en tire-bouchon non blindés
  • Matériau thermorétractableCaoutchouc EPDM
  • Température maximale de fonctionnement194 Degrees F
  • Taille minimale du fil4/0 AWG
  • Matériau en résineRésine
  • NormesApprouvé par CSA
  • Type de paroi du tube thermorétractableÉpaisse
  • Couverture de l'isolationCouverture totale
  • MatériauCaoutchouc EPDM
  • Nombre d'épissures3
  • Caractéristiques de résistanceRésistant à l'abrasion, résistant à la perforation
  • Résistance à la traction1 400 lb/po²
  • Matériau du corps Caoutchouc EPDM
  • Couleur Noir
  • Pour le type de fil Câble conducteur de moteur
  • Comprend (3) sacs de chiffons de nettoyage de solvant, (3) feuilles d'instructions, (3) goupilles de verrouillage, (3) bandes de mastic d'étanchéité, (3) couvercles de cosses à queue de cochon, (3) bandes d'épissage en caoutchouc sans doublure Scotch 130C, (3) tubes de graisse de silicone
  • Tension maximale 8 000 V
  • Taille maximale du fil 500 kcmil
  • Conforme à la directive RoHS Oui
  • Style de terminaison Épissure
  • Compatible avec série 30000
  • Matériau d'isolation Caoutchouc EPDM
  • Nb de pièces 18
  • Longueur hors tout 13 po
  • Caractéristiques spéciales Bandes de mastic scellant l'humidité, couvercle de cosse à enfiler