Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Compatible avec type de produitRaccords de câble en tire-bouchon non blindés
Matériau thermorétractableCaoutchouc EPDM
Température maximale de fonctionnement194 Degrees F
Taille minimale du fil10 AWG
Matériau en résineRésine
NormesApprouvé par CSA
Type de paroi du tube thermorétractableÉpaisse
Couverture de l'isolationCouverture totale
MatériauCaoutchouc EPDM
Nombre d'épissures3
Caractéristiques de résistanceRésistant à l'abrasion, résistant à la perforation
Résistance à la traction1 400 lb/po²
Matériau du corpsCaoutchouc EPDM
CouleurNoir
Pour le type de filCâble conducteur de moteur
Comprend(3) sacs de chiffons de nettoyage de solvant, (3) feuilles d'instructions, (3) goupilles de verrouillage, (3) bandes de mastic d'étanchéité, (3) couvercles de cosses à queue de cochon, (3) bandes d'épissage en caoutchouc sans doublure Scotch 130C, (3) tubes de graisse de silicone
Tension maximale8 000 V
Taille maximale du fil4 AWG
Conforme à la directive RoHSOui
Style de terminaisonÉpissure
Compatible avec série30000
Matériau d'isolationCaoutchouc EPDM
Nb de pièces18
Longueur hors tout8 po
Caractéristiques spécialesBandes de mastic scellant l'humidité, couvercle de cosse à enfiler
Pays d’origineestados unidos
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca