!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TR EPISSURE EN Y AVEC RESINE1000V

TR EPISSURE EN Y AVEC RESINE1000V

3M

TR EPISSURE EN Y AVEC RESINE1000V close
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
TR EPISSURE EN Y AVEC RESINE1000V

TR EPISSURE EN Y AVEC RESINE1000V

3M

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 1 563,94 $ / CAISSE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 10 = 15 639,40 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 10. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article MMM82B1
  • N° de modèle du manufacturier 82B1
  • N° de classification normalisée des produits et services 13111001
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTrousse d'épissure pour composé en résine
  • CouleurNoir
  • Pour le diamètre extérieur maximal du câble0,81 po
  • Température maximale de fonctionnement194 Degrees F
  • Taille minimale du fil2/0 AWG
  • Matériau en résineRésine 4N
  • NormesConforme aux normes RoHS 2011/65/EU
  • MatériauÉpoxy
  • Nombre d'épissures1
  • Caractéristiques de résistanceRésistant à l'huile
  • Matériau du corps Époxy
  • Compatible avec type de produit Câbles d'alimentation
  • Comprend Ruban électrique, corps de moule, bec verseur
  • Tension maximale 10 000 V
  • Taille maximale du fil 4/0 AWG
  • Conforme à la directive RoHS Oui
  • Style de terminaison Épissure
  • Nb de pièces 3
  • Longueur hors tout 4,5 po
  • Résistance à la traction 4 900 lb/po²