!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TR EPISSURES EN LIGNE RESINE 1000V

TR EPISSURES EN LIGNE RESINE 1000V

3M

TR EPISSURES EN LIGNE RESINE 1000V close
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
TR EPISSURES EN LIGNE RESINE 1000V

TR EPISSURES EN LIGNE RESINE 1000V

3M

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,845.88 / CAISSE de 10
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
  • N° article MMM82F1
  • N° de modèle du manufacturier 82F1
  • N° de classification normalisée des produits et services 13111001
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.9 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTrousse d'épissure pour composé en résine
  • Compatible avec type de produitCâbles d'alimentation
  • ComprendMoule amovible à 1 pièce, toile abrasive, ruban d'épissage en caoutchouc 23, composé Scotchcast() 2131
  • Tension maximale1 000 V
  • Taille maximale du fil1/0 AWG
  • Conforme à la directive RoHSOui
  • Style de terminaisonÉpissure
  • MatériauRésine avec moule en caoutchouc EPDM plastique
  • Nombre d'épissures1
  • Caractéristiques de résistanceRésistant à l'abrasion
  • Couleur Noir
  • Pour le diamètre extérieur maximal du câble 0,8 po
  • Température maximale de fonctionnement 194 Degrees F
  • Taille minimale du fil 6 AWG
  • Matériau en résine Résine
  • Normes Approuvé par la MSHA
  • Matériau d'isolation Caoutchouc EPDM
  • Nb de pièces 3
  • Longueur hors tout 8 po