!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
KIT D'ÉPISSURE,CÂBLE MOTEUR,3 ÉPISSURES,0-1000V,NR,4.2 PO L,COUSSE EN CUIVRE/ISOLATION EN CAOUT EPDM

KIT D'ÉPISSURE,CÂBLE MOTEUR,3 ÉPISSURES,0-1000V,NR,4.2 PO L,COUSSE EN CUIVRE/ISOLATION EN CAOUT EPDM

3M

KIT D'ÉPISSURE,CÂBLE MOTEUR,3 ÉPISSURES,0-1000V,NR,4.2 PO L,COUSSE EN CUIVRE/ISOLATION EN CAOUT EPDM close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
KIT D'ÉPISSURE,CÂBLE MOTEUR,3 ÉPISSURES,0-1000V,NR,4.2 PO L,COUSSE EN CUIVRE/ISOLATION EN CAOUT EPDM

KIT D'ÉPISSURE,CÂBLE MOTEUR,3 ÉPISSURES,0-1000V,NR,4.2 PO L,COUSSE EN CUIVRE/ISOLATION EN CAOUT EPDM

3M

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $213.73 / CAISSE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article MMM5302KIT
  • N° de modèle du manufacturier 5302KIT
  • N° de classification normalisée des produits et services 31270000
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.65 lb

Informations sur le produit

Ce kit d'épissure contient trois épissures noires pour effectuer des connexions de fil de moteur à cosses aux câbles d'alimentation entrants. Elles ont une tension nominale de 0 à 1000 volts et mesurent 4.2 pouces de long. Elles ont une cosse en cuivre et une isolation en caoutchouc EPDM.

Spécifications techniques

  • ArticleTrousse d'épissure
  • MatériauSilicone, tire-bouchon
  • Couleur Noir
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande