!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SPLICE KIT,RUBBER/VINYL INSULATION

SPLICE KIT,RUBBER/VINYL INSULATION

3M

SPLICE KIT,RUBBER/VINYL INSULATION close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
SPLICE KIT,RUBBER/VINYL INSULATION

SPLICE KIT,RUBBER/VINYL INSULATION

3M

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 220,20 $ / TROUSSE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 10 = 2 202,00 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 10. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article MMM3104MSTK2KV
  • N° de modèle du manufacturier 3104MSTK2KV
  • N° de classification normalisée des produits et services 31201500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 35.566 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTrousse d'épissure
  • ComprendRuban d'épissage en caoutchouc sans doublure Scotch 130C
  • Tension maximale2 000 V
  • Taille maximale du fil6 AWG
  • NormesApprouvé par la MSHA, conforme à la directive RoHS 2011/65/UE
  • MatériauIsolation en caoutchouc et vinyle
  • Pour le type de fil Câble d'alimentation
  • Température maximale de fonctionnement 194 Degrees F
  • Taille minimale du fil 1/0 AWG
  • Conforme à la directive RoHS Oui
  • Style de terminaison Épissure
  • Caractéristiques spéciales Épissage en ligne
  • Pays d’origine estados unidos (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires