!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TROUSSE D'ÉPISSURE, CUIVRE, TIRE-BOUCHON, SILICONE, 1/0 AWG, 2 AWG

TROUSSE D'ÉPISSURE, CUIVRE, TIRE-BOUCHON, SILICONE, 1/0 AWG, 2 AWG

3M

TROUSSE D'ÉPISSURE, CUIVRE, TIRE-BOUCHON, SILICONE, 1/0 AWG, 2 AWG close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
TROUSSE D'ÉPISSURE, CUIVRE, TIRE-BOUCHON, SILICONE, 1/0 AWG, 2 AWG

TROUSSE D'ÉPISSURE, CUIVRE, TIRE-BOUCHON, SILICONE, 1/0 AWG, 2 AWG

3M

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $171.78 / CAISSE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article MMM5301KIT
  • N° de modèle du manufacturier 5301KIT
  • N° de classification normalisée des produits et services 31270000
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.12 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTrousse d'épissure
  • Compatible avec type de produitConnexions moteurs
  • Pour le type de filCâble d'alimentation
  • Tension maximale1 000 V
  • Taille maximale du fil2 AWG
  • NormesCertifié CSA, conforme RoHS 2011/65/EU
  • Type de paroi du tube thermorétractableParoi épaisse
  • MatériauTire-bouchon, silicone
  • Caractéristiques spécialesParois épaisses pour résister aux dommages causés par la perforation et l'abrasion
  • Matériau des contacts Cuivre
  • Pour le matériau du conducteur Cuivre
  • Comprend (1) feuille d'instructions, (3) goupilles de verrouillage, (3) bandes de mastic d'étanchéité, (3) couvercles de cosses à queue de cochon, (3) tubes de graisse de silicone
  • Taille minimale du fil 1/0 AWG
  • Conforme à la directive RoHS Oui
  • Style de terminaison Épissure
  • Pour le type de conducteur Cuivre
  • Nombre d'épissures 3
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande