!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ANNEAU DE RETENUE SPIRALE,POUCE,2 TOURS ROBUSTE,ÉP 0,078PO

ANNEAU DE RETENUE SPIRALE,POUCE,2 TOURS ROBUSTE,ÉP 0,078PO

APPROVED VENDOR

ANNEAU DE RETENUE SPIRALE,POUCE,2 TOURS ROBUSTE,ÉP 0,078PO close
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
ANNEAU DE RETENUE SPIRALE,POUCE,2 TOURS ROBUSTE,ÉP 0,078PO

ANNEAU DE RETENUE SPIRALE,POUCE,2 TOURS ROBUSTE,ÉP 0,078PO

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $11.72 / CHAQUE
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
  • N° article WWG5EE69
  • N° de modèle du manufacturier WHM-212-S02
  • N° de classification normalisée des produits et services 31163202
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.02 lb

Informations sur le produit

Bague de retenue en spirale, épaisseur de 0,078po, acier inoxydable 18-8 non revêtu. Conforme aux normes RoHS/ANSI.

Spécifications techniques

  • ArticleAnneau de retenue spirale
  • Épaisseur0,078 po
  • Pour profondeur de rainure0.063 in
  • FinitionLisse
  • Tolérance de largeur de rainure+0.005 in/-0.000 in
  • Système de mesure Pouce
  • Pour largeur de rainure 0.086 in
  • Matériau Acier inoxydable 302
  • Tolérance d'épaisseur +/- 0,003 po