!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TARAUD À ENTRÉE HÉLICOÏDALE, FILETAGE NO 10-24, FILETAGE 7/8 PO LONG, 2 3/8 PO LONG, FICHE, 3 CANNELURES, COBALT

TARAUD À ENTRÉE HÉLICOÏDALE, FILETAGE NO 10-24, FILETAGE 7/8 PO LONG, 2 3/8 PO LONG, FICHE, 3 CANNELURES, COBALT

WESTWARD

TARAUD À ENTRÉE HÉLICOÏDALE, FILETAGE NO 10-24, FILETAGE 7/8 PO LONG, 2 3/8 PO LONG, FICHE, 3 CANNELURES, COBALT close
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
TARAUD À ENTRÉE HÉLICOÏDALE, FILETAGE NO 10-24, FILETAGE 7/8 PO LONG, 2 3/8 PO LONG, FICHE, 3 CANNELURES, COBALT

TARAUD À ENTRÉE HÉLICOÏDALE, FILETAGE NO 10-24, FILETAGE 7/8 PO LONG, 2 3/8 PO LONG, FICHE, 3 CANNELURES, COBALT

WESTWARD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $14.62 / CHAQUE
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
  • N° article WSW5TWN9
  • N° de modèle du manufacturier 5TWN9
  • N° de classification normalisée des produits et services 23241615
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.03 lb

Informations sur le produit

Ce taraud à entrée hélicoïdale M35 est en cobalt et a une tige de 0,194 po de diamètre. Il sert à tous les matériaux et répond aux normes ANSI. Il a un fini oxyde et des mesures de tuyaux. Il est sans canal de refroidissement, a une direction à droite et une longueur de 2 3/8 po. De plus, il a 3 cannelures/tige droite.

Spécifications techniques

  • ArticleTaraud à pans hélicoïdaux
  • Type de filetUNC
  • Fini du taraudOxyde
  • Longueur hors tout2 3/8 po
  • Classe d'ajustement3B
  • Nb de goujures3
  • Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
  • Système de mesureTuyau
  • Diamètre de tige0,194 po
  • Taille du carré0,1520 po
  • Chanfrein du taraudIntermédiaire
  • Tolérance sur diamètre sur flancs de taraud / Classe d'ajustementH3/3B
  • Taille de filetage No. 10-24
  • Matériau du taraud Cobalt
  • Longueur de filetage 7/8 po
  • Tolérance sur diamètre sur flancs de taraud H3
  • Direction de filetage Droitier
  • Application - matière principale Tous les matériaux
  • Classe de matériau - usinage M35
  • Série N413-90535
  • Type de queue - usinage Droite
  • Normes ANSI
  • Groupe de tarauds Taraud
  • Style du robinet Entrée hélicoïdale
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)