!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TARAUD À ENTRÉE HÉLICOÏDALE, FILETAGE NO 8-32, FILETAGE 3/4 PO LONG, 2⅛ PO LONG, FICHE, 2 CANNELURES

TARAUD À ENTRÉE HÉLICOÏDALE, FILETAGE NO 8-32, FILETAGE 3/4 PO LONG, 2⅛ PO LONG, FICHE, 2 CANNELURES

WESTWARD

TARAUD À ENTRÉE HÉLICOÏDALE, FILETAGE NO 8-32, FILETAGE 3/4 PO LONG, 2⅛ PO LONG, FICHE, 2 CANNELURES close
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
TARAUD À ENTRÉE HÉLICOÏDALE, FILETAGE NO 8-32, FILETAGE 3/4 PO LONG, 2⅛ PO LONG, FICHE, 2 CANNELURES

TARAUD À ENTRÉE HÉLICOÏDALE, FILETAGE NO 8-32, FILETAGE 3/4 PO LONG, 2⅛ PO LONG, FICHE, 2 CANNELURES

WESTWARD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $10.63 / CHAQUE
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
  • N° article WSW5TWC8
  • N° de modèle du manufacturier 5TWC8
  • N° de classification normalisée des produits et services 23241615
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.02 lb

Informations sur le produit

Ce taraud à entrée hélicoïdale en acier rapide M2 a une tige de 0,168 po de diamètre. Il sert à tous les matériaux et répond aux normes ANSI. Ce taraud de la série 311-90445 est sans revêtement et a des mesures de tuyau. Il est sans canal de refroidissement, a une direction à droite et une longueur de 2 1/8 po. De plus, il a 2 cannelures et une tige droite.

Spécifications techniques

  • ArticleTaraud à pans hélicoïdaux
  • Type de filetUNC
  • Fini du taraudSans revêtement
  • Longueur hors tout2 1/8 po
  • Classe d'ajustement3B
  • Nb de goujures2
  • Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
  • Système de mesureTuyau
  • Diamètre de tige0,168 po
  • Taille du carré0,1310 po
  • Chanfrein du taraudIntermédiaire
  • Tolérance sur diamètre sur flancs de taraud / Classe d'ajustementH3/3B
  • Taille de filetage No. 8-32
  • Matériau du taraud Acier à coupe rapide
  • Longueur de filetage 3/4 po
  • Tolérance sur diamètre sur flancs de taraud H3
  • Direction de filetage Droitier
  • Application - matière principale Tous les matériaux
  • Classe de matériau - usinage M2
  • Série 311-90445
  • Type de queue - usinage Droite
  • Normes ANSI
  • Groupe de tarauds Taraud
  • Style du robinet Entrée hélicoïdale
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)