Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce taraud à entrée hélicoïdale en acier rapide M2 a une tige de 0,194 po de diamètre. Il sert à tous les matériaux et répond aux normes ANSI. Il a un fini TiCN et des mesures de tuyaux. Il est sans canal de refroidissement, a une direction à droite et une longueur de 2 3/8 po. De plus, il a 2 cannelures et une tige droite.
Spécifications techniques
ArticleTaraud à pans hélicoïdaux
Type de filetUNC
Fini du taraudTiCN
Longueur hors tout2 3/8 po
Classe d'ajustement3B
Nb de goujures2
Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
Système de mesureTuyau
Diamètre de tige0,194 po
Taille du carré0,1520 po
Chanfrein du taraudIntermédiaire
Tolérance sur diamètre sur flancs de taraud / Classe d'ajustementH3/3B
Taille de filetageNo. 10-24
Matériau du taraudAcier à coupe rapide
Longueur de filetage7/8 po
Tolérance sur diamètre sur flancs de taraudH3
Direction de filetageDroitier
Application - matière principaleTous les matériaux
Classe de matériau - usinageM2
SérieT311-90525
Type de queue - usinageDroite
NormesANSI
Groupe de taraudsTaraud
Style du robinetEntrée hélicoïdale
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 34,57 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 35,50 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 15,27 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 3,53 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: