Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce taraud à entrée hélicoïdale en acier rapide M2 a une tige de 0,255 po de diamètre. Il sert à tous les matériaux et répond aux normes ANSI. Finition TiCN et mesures fractionnaires en po. Il est sans canal de refroidissement, a une direction à droite et une longueur de 2 1/2 po. De plus, il a 2 cannelures et une tige droite.
Spécifications techniques
ArticleTaraud à pans hélicoïdaux
Type de filetUNF
Fini du taraudTiCN
Longueur hors tout2 1/2 po
Classe d'ajustement3B
Nb de goujures2
Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
Système de mesurePouce (fraction)
Diamètre de tige0,255 po
Taille du carré0,1910 po
Chanfrein du taraudIntermédiaire
Filets par pouce28 filets/po
Style du robinetEntrée hélicoïdale
Taille de filetage1/4 po-28
Matériau du taraudAcier à coupe rapide
Longueur de filetage1 po
Tolérance sur diamètre sur flancs de taraudH3
Direction de filetageDroitier
Application - matière principaleTous les matériaux
Classe de matériau - usinageM2
SérieT311-90805
Type de queue - usinageDroite
NormesANSI
Groupe de taraudsTaraud
Tolérance sur diamètre sur flancs de taraud / Classe d'ajustementH3/3B
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca