!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TARAUD GOUJ HEL,96,85MM LO,SEMI-FINISS

TARAUD GOUJ HEL,96,85MM LO,SEMI-FINISS

GREENFIELD THREADING

TARAUD GOUJ HEL,96,85MM LO,SEMI-FINISS close
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
TARAUD GOUJ HEL,96,85MM LO,SEMI-FINISS

TARAUD GOUJ HEL,96,85MM LO,SEMI-FINISS

GREENFIELD THREADING

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $52.96 / CHAQUE
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
  • N° article GNF313598
  • N° de modèle du manufacturier 313598
  • N° de classification normalisée des produits et services 23153305
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.2 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTaraud à goujure hélicoïdale
  • Type de filetMétrique
  • Fini du taraudOxyde noir
  • Longueur hors tout96,85 mm
  • Tolérance sur diamètre sur flancs de taraudD11
  • Direction de filetageDroitier
  • Norme respectée - tige du taraudUSCTI Tableau 302
  • Taille de foret pour filetage à 55 %7,10 mm
  • Collet prolongéOui
  • Code ISO - matière principaleN, P
  • Type de queue - usinageDroite
  • Taille du carré9,14 mm
  • Tolérance sur diamètre sur flancs de taraud / Classe d'ajustementD11 / 6H
  • Diamètre de tige12,19 mm
  • Groupe de taraudsIndividuel
  • Taille de filetage M16x2,0
  • Matériau du taraud Acier à coupe rapide
  • Longueur de filetage 46,05 mm
  • Taille de foret pour filetage à 75 % H
  • Classe d'ajustement 6H
  • Nb de goujures 3
  • Application - matière principale Aluminium, laiton, bronze, cuivre, acier
  • Taille de foret pour filetage à 65 % I
  • Système de mesure Métrique
  • Longueur de tige 2 po
  • Direction spirale À droite
  • Chanfrein du taraud Semi-finisseur
  • Série SFGP+5-SO
  • Normes USCTI Tableau 302
  • Style du robinet Goujure hélicoïdale