!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TARAUD GOUJURE HEL, 5/16PO-18, VC-10

TARAUD GOUJURE HEL, 5/16PO-18, VC-10

OSG

TARAUD GOUJURE HEL, 5/16PO-18, VC-10 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
TARAUD GOUJURE HEL, 5/16PO-18, VC-10

TARAUD GOUJURE HEL, 5/16PO-18, VC-10

OSG

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $74.21 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article OSG1650502108
  • N° de modèle du manufacturier 1650502108
  • N° de classification normalisée des produits et services 23153305
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.07 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTaraud à goujure hélicoïdale
  • Type de filetUNC
  • Fini du taraudTiCN
  • Longueur hors tout3 17/32 po
  • Tolérance sur diamètre sur flancs de taraudH3
  • Nb de goujures3
  • Application - matière principaleAcier trempé, acier inoxydable, acier
  • Taille de foret pour filetage à 65 %17/64 po
  • Collet prolongéOui
  • Classe de matériau - usinage16505
  • Code ISO - matière principaleH, M, P
  • Type de queue - usinageDroite
  • Chanfrein du taraudFinisseur modifié, semi-finisseur
  • Filets par pouce18
  • Diamètre de tige5/16 po
  • Groupe de taraudsIndividuel
  • Taille de filetage 5/16 po-18
  • Matériau du taraud Poudre de métal
  • Longueur de filetage 7/16 po
  • Taille de foret pour filetage à 75 % F
  • Direction de filetage Droitier
  • Norme respectée - tige du taraud DIN
  • Taille de foret pour filetage à 55 % I
  • Alimentation en liquide de refroidissement Sans alimentation en liquide de refroidissement
  • Angle d'hélice Variable
  • Système de mesure Pouce (fraction)
  • Longueur de tige 2-5/32 po
  • Taille du carré 0,2380 po
  • Tolérance sur diamètre sur flancs de taraud / Classe d'ajustement H3
  • Série 16505
  • Normes DIN
  • Style du robinet Goujure hélicoïdale
  • Pays d’origine Japon (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande