!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TROUSSE DE DEVERSEMENT,JAUNE,79.7 GAL.

TROUSSE DE DEVERSEMENT,JAUNE,79.7 GAL.

SPILLTECH

TROUSSE DE DEVERSEMENT,JAUNE,79.7 GAL. close
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
TROUSSE DE DEVERSEMENT,JAUNE,79.7 GAL.

TROUSSE DE DEVERSEMENT,JAUNE,79.7 GAL.

SPILLTECH

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,860.00 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article SLESPKO95WD
  • N° de modèle du manufacturier SPKO-95-WD
  • N° de classification normalisée des produits et services 47131905
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 109.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTrousse pour déversement
  • Liquides absorbésHuile seulement
  • Type de contenantBaril
  • Couleur de la boîteJaune
  • VerrouillableNon
  • Poids du produit113 lb
  • Dissipation électrostatiqueNon
  • À utiliser avec n° de modèle du fabricantSérie SPKO
  • Normes29 CFR 1910.120j)(1), 29 CFR 1910.1450e), 33 CFR 154.1047c)(2), 40 CFR 263,30a), 40 CFR 263,31, 49 CFR 173,3c)(1)
  • Fluides absorbés - coussinsHuile seulement
  • Longueur de tampon19 po
  • Longueur de coussin18 po
  • Diamètre du remblai tubulaire3 po
  • Comprend(12) petits remblais tubulaires absorbants, (150) tampons absorbants, (2) paires de gants, (3) mastic époxy de 1 lb Plug and Dike, (4) sacs à déchets et attaches, (6) grands remblais tubulaires absorbants, (6) joints étanches inviolables, (7) coussins absorbants, guide d'urgence, suremballage, lunettes de sécurité
  • Type de produit Trousse pour déversement
  • Volume absorbé par trousse 80 gal
  • Capacité de conteneur 95 gal
  • Vide ou plein(e) Rempli
  • Classement ONU 1H2/X295/S
  • Comprend la quincaillerie de montage Non
  • Résistance aux rayons UV Oui
  • Série SPKO
  • Fluides absorbés - tampons Huile seulement
  • Fluides absorbés - remblais tubulaires Huile seulement
  • Largeur de tampon 15 po
  • Largeur de coussin 18 po
  • Longueur du remblai tubulaire 48 po, 96 po
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)