!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TROUSSE POUR DÉVERSEMENT X 23 3/4 PO, 37 GALLONS ABSORBÉS PAR KIT, CAPACITÉ DE 50 GAL, BLEU

TROUSSE POUR DÉVERSEMENT X 23 3/4 PO, 37 GALLONS ABSORBÉS PAR KIT, CAPACITÉ DE 50 GAL, BLEU

NEW PIG

TROUSSE POUR DÉVERSEMENT X 23 3/4 PO, 37 GALLONS ABSORBÉS PAR KIT, CAPACITÉ DE 50 GAL, BLEU close
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
TROUSSE POUR DÉVERSEMENT X 23 3/4 PO, 37 GALLONS ABSORBÉS PAR KIT, CAPACITÉ DE 50 GAL, BLEU

TROUSSE POUR DÉVERSEMENT X 23 3/4 PO, 37 GALLONS ABSORBÉS PAR KIT, CAPACITÉ DE 50 GAL, BLEU

NEW PIG

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,367.05 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .
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
  • N° article WWG30RD51
  • N° de modèle du manufacturier KIT259
  • N° de classification normalisée des produits et services 47131905
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 101.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTrousse pour déversement
  • Liquides absorbésUniversel
  • Type de contenantCannette
  • Couleur de la boîteBleu
  • Largeur du contenant23 3/4 po
  • VerrouillableNon
  • Comprend la quincaillerie de montageNon
  • Résistance aux rayons UVNon
  • Normes40 CFR 112.7, 40 CFR 122.26
  • Fluides absorbés - remblais tubulairesUniverselle
  • Type de contenant - sorbant granulaireSac
  • Longueur de tampon20 po
  • Matériau de la peau extérieure du coussin/remblai tubulairePolypropylène
  • Diamètre du remblai tubulaire3 po
  • Comprend(2) Absorbant en vrac Pig Dry dans une pochette anti-déversement (PLP220), (2) Absorbant en vrac Pig Lite-Dry (PLP201), (4) Remblai tubulaire absorbant Pig Blue de 3 po de diamètre extérieur x 48 po de longueur (4048), (5) Sacs à déchets en polyéthylène de 18 po de largeur x 30 po de hauteur (Bag20-1S), (6) Étiquette de sécurité de 2 po de largeur x 6 po de longueur (LBL100), (70) Tapis absorbant Pig de 15 po de largeur x 20 po de longueur (MAT231), Remblai tubulaire absorbant Pig Blue de 3 po de diamètre extérieur x 10 pi de longueur (Pig202), Directives, Conteneur en plastique à roulettes
  • Type de produit Trousse pour déversement
  • Volume absorbé par trousse 37 gal
  • Capacité de conteneur 50 gal
  • Hauteur de contenant 38 3/4 po
  • Vide ou plein(e) Rempli
  • Poids du produit 107 lb
  • Dissipation électrostatique Non
  • Série TROUSSE
  • Fluides absorbés - tampons Universelle
  • Détail de la composition - sorbant granulaire Cellulose
  • Matériau de tampon Polypropylène
  • Largeur de tampon 15 po
  • Matériau de remplissage du coussin/remblai tubulaire Cellulose, vermiculite
  • Longueur du remblai tubulaire 48 po, 120 po
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .