!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
STATION TR DEVERSE,5 GAL,ABSORB,NOIR

STATION TR DEVERSE,5 GAL,ABSORB,NOIR

NEW PIG

STATION TR DEVERSE,5 GAL,ABSORB,NOIR close
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
STATION TR DEVERSE,5 GAL,ABSORB,NOIR

STATION TR DEVERSE,5 GAL,ABSORB,NOIR

NEW PIG

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $488.37 / CHAQUE
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
  • N° article PIGKIT802
  • N° de modèle du manufacturier KIT802
  • N° de classification normalisée des produits et services 47131905
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 11.85 lb

Spécifications techniques

  • ArticleStation/trousse de déversement
  • Liquides absorbésHuile seulement
  • Type de contenantSac portable
  • Couleur de la boîteNoir
  • Largeur du contenant10 po
  • VerrouillableNon
  • Comprend la quincaillerie de montageNon
  • Résistance aux rayons UVNon
  • Fluides absorbés - tamponsHuile seulement
  • Détail de la composition - sorbant granulaireCellulose
  • Matériau de tamponPolypropylène
  • Largeur de tampon15 po
  • Matériau de la peau extérieure du coussin/remblai tubulairePolypropylène
  • Longueur du remblai tubulaire48 po
  • Type de produit Trousse de déversement
  • Volume absorbé par trousse 5 gal
  • Capacité de conteneur 0,05 pi3
  • Longueur du contenant 22 po
  • Vide ou plein(e) Rempli
  • Poids du produit 12 lb
  • Dissipation électrostatique Oui
  • Série KIT
  • Fluides absorbés - remblais tubulaires Huile seulement
  • Type de contenant - sorbant granulaire Sac
  • Longueur de tampon 20 po
  • Matériau de remplissage du coussin/remblai tubulaire Polypropylène
  • Diamètre du remblai tubulaire 3 po
  • Comprend (25) Tampons absorbants Stat-Mat de 15 po x 20 po, (3) Chaussettes absorbantes antistatiques de 3 po x 48 po de diamètre extérieur, (5) Sacs à déchets en polyéthylène de 18 po x 30 po, Tablier, Absorbant sec en vrac dans une pochette antidéversement, Lunettes de protection économiques, Sac en vinyle de 10 po x 22 po de diamètre extérieur, Paire de gants en néoprène de 13 po de long
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)