!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RECHARGE DE TROUSSE POUR DÉVERSEMENT, 12 GALLONS ABSORBÉS PAR KIT, GRIS

RECHARGE DE TROUSSE POUR DÉVERSEMENT, 12 GALLONS ABSORBÉS PAR KIT, GRIS

NEW PIG

RECHARGE DE TROUSSE POUR DÉVERSEMENT, 12 GALLONS ABSORBÉS PAR KIT, GRIS close
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
RECHARGE DE TROUSSE POUR DÉVERSEMENT, 12 GALLONS ABSORBÉS PAR KIT, GRIS

RECHARGE DE TROUSSE POUR DÉVERSEMENT, 12 GALLONS ABSORBÉS PAR KIT, GRIS

NEW PIG

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $528.99 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .
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
  • N° article WWG30RD30
  • N° de modèle du manufacturier KIT216
  • N° de classification normalisée des produits et services 47131905
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 11.75 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRecharge de trousse pour déversement
  • Liquides absorbésUniversel
  • Type de contenantBoîte
  • Hauteur de contenant13 1/2 po
  • Largeur du contenant16 1/2 po
  • VerrouillableNon
  • Comprend la quincaillerie de montageNon
  • Résistance aux rayons UVNon
  • SérieTROUSSE
  • Fluides absorbés - tamponsUniverselle
  • Matériau de tamponPolypropylène
  • Largeur de tampon10 po
  • Longueur de coussin10 po
  • Matériau de remplissage du coussin/remblai tubulaireCellulose
  • Comprend(10) coussins absorbants Pig de 10 po de large x 10 po de long x 2 po de haut (PIL204), (5) sacs à déchets en polyéthylène de 18 po de large x 30 po de haut (Bag20-1S0, (56) lingettes Pig PR40 de 11,8 po de large x 13 po de long (WIP310), (75) tapis absorbants Pig de 10 po de large x 13 po de long dans une boîte distributrice (MAT251)
  • Type de produit Recharge de trousse pour déversement
  • Volume absorbé par trousse 12 gal
  • Couleur de la boîte Gris
  • Longueur du contenant 19 1/4 po
  • Vide ou plein(e) Rempli
  • Poids du produit 15 lb
  • Dissipation électrostatique Non
  • À utiliser avec n° de modèle du fabricant KIT215
  • Normes 29 CFR 1910.1450, 40 CFR 112.7, 40 CFR 122.26
  • Fluides absorbés - coussins Universelle
  • Longueur de tampon 13 po
  • Hauteur de coussin 2 po
  • Largeur de coussin 10 po
  • Matériau de la peau extérieure du coussin/remblai tubulaire Polypropylène
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .