!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RECHARGE TRSSE DVERSEMENT,TRANSP,86.9GAL

RECHARGE TRSSE DVERSEMENT,TRANSP,86.9GAL

SPILLTECH

RECHARGE TRSSE DVERSEMENT,TRANSP,86.9GAL close
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
RECHARGE TRSSE DVERSEMENT,TRANSP,86.9GAL

RECHARGE TRSSE DVERSEMENT,TRANSP,86.9GAL

SPILLTECH

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $706.90 / PAQUET de 2

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article SLERSPKU95
  • N° de modèle du manufacturier RSPKU-95
  • N° de classification normalisée des produits et services 47131905
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 68.09 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRecharge de trousse pour déversement
  • Liquides absorbésUniversel
  • Type de contenantBoîte
  • Vide ou plein(e)Rempli
  • Poids du produit68 lb
  • Dissipation électrostatiqueNon
  • À utiliser avec n° de modèle du fabricantSérie SPKU
  • Normes29 CFR 1910.120(j)(1), 29 CFR 1910.1450(e), 40 CFR 263,30(a), 40 CFR 263,31, 49 CFR 173,3(c)(1)
  • Fluides absorbés - coussinsUniverselle
  • Longueur de tampon19 po
  • Longueur de coussin18 po
  • Diamètre du remblai tubulaire3 po
  • Comprend(12) petits remblais tubulaires absorbants, (150) tampons absorbants, (2) paires de gants, (3) mastic époxy de 1 lb Plug and Dike, (4) sacs à déchets et attaches, (6) grands remblais tubulaires absorbants, (6) joints étanches inviolables, (7) coussins absorbants, guide d'urgence, suremballage, lunettes de sécurité
  • Type de produit Recharge de trousse pour déversement
  • Volume absorbé par trousse 87 gal
  • Capacité de conteneur 95 gal
  • Verrouillable Non
  • Comprend la quincaillerie de montage Non
  • Résistance aux rayons UV Non
  • Série RSPKU
  • Fluides absorbés - tampons Universelle
  • Fluides absorbés - remblais tubulaires Universelle
  • Largeur de tampon 15 po
  • Largeur de coussin 18 po
  • Longueur du remblai tubulaire 48 po, 96 po
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)