!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RECHARGE TROUSSE DEVERSEMENT, 65 GAL

RECHARGE TROUSSE DEVERSEMENT, 65 GAL

BRADY SPC ABSORBENTS

RECHARGE TROUSSE DEVERSEMENT, 65 GAL close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
RECHARGE TROUSSE DEVERSEMENT, 65 GAL

RECHARGE TROUSSE DEVERSEMENT, 65 GAL

BRADY SPC ABSORBENTS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $600.51 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article BDY133015
  • N° de modèle du manufacturier SKH65-R
  • N° de classification normalisée des produits et services 47131905
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 40.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRecharge de trousse pour déversement
  • Liquides absorbésProduits chimiques agressifs
  • Type de contenantRecharge
  • Vide ou plein(e)Rempli
  • NormesEPA 40 CFR 112.7(c)(1)(vii), OSHA 29 CFR 1910.120(j)(1)(vii), OSHA 29 CFR 1910.22(a)(2)
  • Fluides absorbés - coussinsProduits chimiques agressifs
  • Longueur de tampon19 po
  • Longueur de coussin18 po
  • Diamètre du remblai tubulaire3 po
  • Comprend(100) tampons de 15 po x 19 po, (5) sacs à déchets, (7) coussins de 18 po x 18 po, (7) remblais tubulaires de 3 po x 12 pi, manuel, paire de lunettes de protection, paire de gants en nitrile
  • Type de produit Recharge de trousse pour déversement
  • Volume absorbé par trousse 63 gal
  • Capacité de conteneur 65 gal
  • Comprend la quincaillerie de montage Non
  • Fluides absorbés - tampons Produits chimiques agressifs
  • Fluides absorbés - remblais tubulaires Produits chimiques agressifs
  • Largeur de tampon 15 po
  • Largeur de coussin 18 po
  • Longueur du remblai tubulaire 144 po
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande