!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RECHARGE TR DEVERSE,63 GAL,ABSORB,ROSE

RECHARGE TR DEVERSE,63 GAL,ABSORB,ROSE

NEW PIG

RECHARGE TR DEVERSE,63 GAL,ABSORB,ROSE close
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
RECHARGE TR DEVERSE,63 GAL,ABSORB,ROSE

RECHARGE TR DEVERSE,63 GAL,ABSORB,ROSE

NEW PIG

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2,553.35 / CHAQUE
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
  • N° article PIGKITR302
  • N° de modèle du manufacturier KITR302
  • N° de classification normalisée des produits et services 47131905
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.01 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRecharge de trousse de déversement
  • Liquides absorbésAcides, bases
  • Type de contenantBoîte
  • Hauteur de contenant20 po
  • Largeur du contenant22 po
  • VerrouillableNon
  • Comprend la quincaillerie de montageNon
  • Résistance aux rayons UVNon
  • SérieKITR
  • Fluides absorbés - coussinsProduits chimiques agressifs
  • Matériau de tamponPolypropylène
  • Largeur de tampon15 po
  • Longueur de coussin16 po
  • Matériau de remplissage du coussin/remblai tubulairePolypropylène
  • Diamètre du remblai tubulaire3 po
  • Comprend10) sacs à déchets en polyéthylène de 36 po La x 60 po H (Bag20-1L), (12) remblais tubulaire absorbant pour produits chimiques HazMat Pig dia 3 po dia Ext. x 46 in Lo (124CR), (2) digues absorbantes pour produits chimiques HazMat de 5 po dia Ext. x 10 pi Lo (HA1010), (6) étiquettes de scellage inviolables de 2 po La x 6 po Lo (LBL100), (6) remblais tubulaires absorbants pour produits chimiques Pig HazMat de 3 po dia Ext. x 10 pi Lo (Pig301), (7) oreillers absorbants pour produits chimiques Pig HazMat de 17 po La x 16 po Lo x 2 po H (HR7015), (75) tampons pour tapis absorbant pour produits chimiques Pig HazMat de 15 po L x 20 po L (MAT301), directives.
  • Type de produit Recharge de trousse de déversement
  • Volume absorbé par trousse 63 gal
  • Couleur de la boîte Rose
  • Longueur du contenant 22 po
  • Vide ou plein(e) Rempli
  • Poids du produit 57 lb
  • Dissipation électrostatique Non
  • À utiliser avec n° de modèle du fabricant KIT302, KIT341, KIT362
  • Fluides absorbés - tampons Produits chimiques agressifs
  • Fluides absorbés - remblais tubulaires Produits chimiques
  • Longueur de tampon 20 po
  • Hauteur de coussin 2 po
  • Largeur de coussin 17 po
  • Matériau de la peau extérieure du coussin/remblai tubulaire Polypropylène
  • Longueur du remblai tubulaire 46 po, 120 po
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)