!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RECHARGE TR DEVERSE,60 GAL,ABSORB,GRIS

RECHARGE TR DEVERSE,60 GAL,ABSORB,GRIS

NEW PIG

RECHARGE TR DEVERSE,60 GAL,ABSORB,GRIS close
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
RECHARGE TR DEVERSE,60 GAL,ABSORB,GRIS

RECHARGE TR DEVERSE,60 GAL,ABSORB,GRIS

NEW PIG

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,219.76 / CHAQUE
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
  • N° article PIGKITR202
  • N° de modèle du manufacturier KITR202
  • N° de classification normalisée des produits et services 47131905
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.01 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRecharge de trousse de déversement
  • Liquides absorbésUniversel
  • Type de contenantBoîte
  • Hauteur de contenant22 1/2 po
  • Largeur du contenant20 3/4 po
  • VerrouillableNon
  • Comprend la quincaillerie de montageNon
  • Résistance aux rayons UVNon
  • SérieKIT
  • Fluides absorbés - tamponsUniverselle
  • Fluides absorbés - remblais tubulairesUniverselle
  • Longueur de tampon20 po
  • Hauteur de coussin2 po
  • Largeur de coussin17 po
  • Matériau de remplissage du coussin/remblai tubulaireCellulose, vermiculite
  • Longueur du remblai tubulaire48 po, 120 po
  • Type de produit Recharge de trousse de déversement
  • Volume absorbé par trousse 60 gal
  • Couleur de la boîte Gris
  • Longueur du contenant 22 1/2 po
  • Vide ou plein(e) Rempli
  • Poids du produit 89 lb
  • Dissipation électrostatique Non
  • À utiliser avec n° de modèle du fabricant KIT202, KIT241, KIT262
  • Normes 40 CFR 112.7, 40 CFR 122.26
  • Fluides absorbés - coussins Universelle
  • Matériau de tampon Polypropylène
  • Largeur de tampon 15 po
  • Longueur de coussin 21 po
  • Matériau de la peau extérieure du coussin/remblai tubulaire Polypropylène
  • Diamètre du remblai tubulaire 3 po
  • Comprend (10) sacs à déchets en polyéthylène de 36 po La x 60 po H (Bag20-1L), (10) remblais tubulaires absorbants bleus Pig de 3 po dia Ext. x 10 pi Lo (Pig202), (16) remblais tubulaires absorbants bleus Pig de 3 po dia Ext. x 48 po Lo (4048), (56) essuie-glaces tout usage Pig PR40 de 11,8 po de La x 13 po de Lo (WIP310), (6) étiquettes de scellage inviolables de 2 po La x 6 po Lo (LBL100), (60) tampons pour matelas absorbant Pig de 15 po La x 20 po Lo (MAT203), (8) oreiller absorbants Pig de 17 po La x 21 po Lo x 2 po H (PIL201), directives.
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)