!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RECHARGE TR DEVERSE,39 GAL,ABSORB,BLNC

RECHARGE TR DEVERSE,39 GAL,ABSORB,BLNC

NEW PIG

RECHARGE TR DEVERSE,39 GAL,ABSORB,BLNC close
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
RECHARGE TR DEVERSE,39 GAL,ABSORB,BLNC

RECHARGE TR DEVERSE,39 GAL,ABSORB,BLNC

NEW PIG

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,036.89 / CHAQUE
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
  • N° article PIGRFL443
  • N° de modèle du manufacturier RFL443
  • N° de classification normalisée des produits et services 47131905
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.01 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRecharge de trousse de déversement
  • Liquides absorbésHuile seulement
  • Type de contenantBoîte
  • Hauteur de contenant11 po
  • Largeur du contenant24 1/4 po
  • VerrouillableNon
  • Comprend la quincaillerie de montageNon
  • Résistance aux rayons UVNon
  • Normes40 CFR 112.7, 40 CFR 122.26
  • Fluides absorbés - tamponsLiquides à base d'huile
  • Longueur de tampon20 po
  • Matériau de la peau extérieure du coussin/remblai tubulaireCo-Poly
  • Comprend(10) sacs à déchets en polyéthylène de 36 po La x 60 po H (Bag20-1L), (2) barrages absorbants à l'huile Pig de 5 po dia Ext. x 10 pi Lo (BOM405), (40) tampons absorbants Pig STAT-MAT 15 in W x 20 in L (MAT214), (6) étiquettes de scellage inviolables de 2 po La x 6 po Lo (LBL100), (9)barrages absorbants à l'huile Pig de 3 po dia Ext. x 10 pi Lo (BOM406), directives.
  • Type de produit Recharge de trousse de déversement
  • Volume absorbé par trousse 39 gal
  • Couleur de la boîte Blanc
  • Longueur du contenant 24 1/2 po
  • Vide ou plein(e) Rempli
  • Poids du produit 50 lb
  • Dissipation électrostatique Oui
  • Série RFL
  • Fluides absorbés - barrages flottants Huile seulement
  • Matériau de tampon Polypropylène
  • Largeur de tampon 15 po
  • Matériau de remplissage du coussin/remblai tubulaire Polypropylène