!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RECHARGE TR DEVERSE,38 GAL,ABSORB,GRIS

RECHARGE TR DEVERSE,38 GAL,ABSORB,GRIS

NEW PIG

RECHARGE TR DEVERSE,38 GAL,ABSORB,GRIS close
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
RECHARGE TR DEVERSE,38 GAL,ABSORB,GRIS

RECHARGE TR DEVERSE,38 GAL,ABSORB,GRIS

NEW PIG

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $853.64 / CHAQUE
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
  • N° article PIGRFL234
  • N° de modèle du manufacturier RFL234
  • N° de classification normalisée des produits et services 47131905
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 47.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRecharge de trousse de déversement
  • Liquides absorbésUniversel
  • Type de contenantBoîte
  • Hauteur de contenant19 po
  • Largeur du contenant19 1/2 po
  • VerrouillableNon
  • Comprend la quincaillerie de montageNon
  • Résistance aux rayons UVNon
  • SérieRFL
  • Fluides absorbés - tamponsUniverselle
  • Matériau de tamponPolypropylène
  • Largeur de tampon15 po
  • Matériau de la peau extérieure du coussin/remblai tubulairePolypropylène
  • Longueur du remblai tubulaire48 po, 120 po
  • Type de produit Recharge de trousse de déversement
  • Volume absorbé par trousse 38 gal
  • Couleur de la boîte Gris
  • Longueur du contenant 35 1/2 po
  • Vide ou plein(e) Rempli
  • Poids du produit 57 lb
  • Dissipation électrostatique Non
  • À utiliser avec n° de modèle du fabricant KIT234
  • Normes 40 CFR 112.7, 40 CFR 122.26
  • Fluides absorbés - remblais tubulaires Universelle
  • Longueur de tampon 20 po
  • Matériau de remplissage du coussin/remblai tubulaire Vermiculite
  • Diamètre du remblai tubulaire 3 po
  • Comprend (10) sacs à déchets en polyéthylène de 18 po Lo x 30 po H (Bag20-1S), (100) tapis absorbant Pig de 15 po La x 20 po Lo (MAT203), (5) remblais tubulaires absorbants bleus Pig de 3 po de dia Ext. x 10 pi Lo (Pig202), (8) remblais tubulaires absorbants bleus Pig de 3 po dia x 48 po Lo (4048), directives