!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RECHARGE TR DEVERSE,37 GAL,ABSORB,GRIS

RECHARGE TR DEVERSE,37 GAL,ABSORB,GRIS

NEW PIG

RECHARGE TR DEVERSE,37 GAL,ABSORB,GRIS close
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
RECHARGE TR DEVERSE,37 GAL,ABSORB,GRIS

RECHARGE TR DEVERSE,37 GAL,ABSORB,GRIS

NEW PIG

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $955.67 / CHAQUE
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
  • N° article PIGRFL259
  • N° de modèle du manufacturier RFL259
  • N° de classification normalisée des produits et services 47131905
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.01 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRecharge de trousse de déversement
  • Liquides absorbésUniversel
  • Type de contenantBoîte
  • Longueur du contenant17 1/2 po
  • Vide ou plein(e)Rempli
  • Poids du produit67 lb
  • Dissipation électrostatiqueNon
  • À utiliser avec n° de modèle du fabricantKIT259
  • Normes40 CFR 112.7, 40 CFR 122.26
  • Fluides absorbés - remblais tubulairesUniverselle
  • Type de contenant - sorbant granulaireSac
  • Longueur de tampon20 po
  • Matériau de la peau extérieure du coussin/remblai tubulairePolypropylène
  • Diamètre du remblai tubulaire3 po
  • Comprend(2) Absorbant en vrac Pig Dry dans une pochette anti-déversement (PLP220), (2) Absorbant en vrac Pig Lite-Dry (PLP201), (4) Chaussette absorbante Pig Blue de 3 po de diamètre extérieur x 48 po de longueur (4048), (5) Sacs à déchets en polyéthylène de 36 po de largeur x 60 po de hauteur (Bag20-1L), (6) Étiquette de sécurité de 2 po de largeur x 6 po de longueur (LBL100), (70) Tapis absorbant Pig de 15 po de largeur x 20 po de longueur (MAT203), Chaussette absorbante Pig Blue de 3 po de diamètre extérieur x 10 pi de longueur (Pig202)
  • Type de produit Recharge de trousse de déversement
  • Volume absorbé par trousse 37 gal
  • Couleur de la boîte Gris
  • Largeur du contenant 22 po
  • Verrouillable Non
  • Comprend la quincaillerie de montage Non
  • Résistance aux rayons UV Non
  • Série RFL
  • Fluides absorbés - tampons Universelle
  • Détail de la composition - sorbant granulaire Cellulose
  • Matériau de tampon Polypropylène
  • Largeur de tampon 15 po
  • Matériau de remplissage du coussin/remblai tubulaire Vermiculite
  • Longueur du remblai tubulaire 48 po, 120 po
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)