!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RECHARGE TR DEVERSE,18 GAL,ABSORB,ROSE

RECHARGE TR DEVERSE,18 GAL,ABSORB,ROSE

NEW PIG

RECHARGE TR DEVERSE,18 GAL,ABSORB,ROSE close
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
RECHARGE TR DEVERSE,18 GAL,ABSORB,ROSE

RECHARGE TR DEVERSE,18 GAL,ABSORB,ROSE

NEW PIG

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $859.14 / CHAQUE
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
  • N° article PIGRFL328
  • N° de modèle du manufacturier RFL328
  • N° de classification normalisée des produits et services 47131905
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 19.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRecharge de trousse de déversement
  • Liquides absorbésAcides, bases
  • Type de contenantBoîte
  • Hauteur de contenant16 po
  • Largeur du contenant17 po
  • VerrouillableNon
  • Comprend la quincaillerie de montageNon
  • Résistance aux rayons UVNon
  • SérieRFL
  • Fluides absorbés - tamponsProduits chimiques agressifs
  • Fluides absorbés - remblais tubulairesProduits chimiques
  • Longueur de tampon13 po
  • Hauteur de coussin1 po
  • Largeur de coussin8 po
  • Matériau de la peau extérieure du coussin/remblai tubulairePolypropylène
  • Longueur du remblai tubulaire46 po, 120 po
  • Type de produit Recharge de trousse de déversement
  • Volume absorbé par trousse 18 gal
  • Couleur de la boîte Rose
  • Longueur du contenant 22 po
  • Vide ou plein(e) Rempli
  • Poids du produit 19 lb
  • Dissipation électrostatique Non
  • À utiliser avec n° de modèle du fabricant KIT328
  • Normes 29 CFR 1910.1450
  • Fluides absorbés - coussins Produits chimiques agressifs
  • Matériau de tampon Polypropylène
  • Largeur de tampon 10 po
  • Longueur de coussin 8 po
  • Matériau de remplissage du coussin/remblai tubulaire Polypropylène
  • Diamètre du remblai tubulaire 3 po
  • Comprend 10) sacs à déchets en polyéthylène de 18 po La x 30 po H (Bag20-1S), (12) oreillers absorbants pour produits chimiques Pig HazMat de 8 po La x 8 po Lo x 1 po H dans une boîte distributrice (PIL302), (2) remblais tubulaires absorbants pour produits chimiques HazMat Pig dia Ext. de 3 po x 46 po Lo (124CR), (3) remblais tubulaires absorbants pour produits chimiques Pig HazMat dia Ext. de 3 po x 10 pi Lo (Pig301), (40) essuie-glaces en polypropylène 12 1/4 po La x 13 po Lo, (80) tampon absorbant pour produits chimiques Pig HazMat de 10 po La x 13 po Lo dans une boîte distributrice (MAT351), directives