!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RECHARGE TR DEVERSE,17 GAL,ABSORB,BLNC

RECHARGE TR DEVERSE,17 GAL,ABSORB,BLNC

NEW PIG

RECHARGE TR DEVERSE,17 GAL,ABSORB,BLNC close
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
RECHARGE TR DEVERSE,17 GAL,ABSORB,BLNC

RECHARGE TR DEVERSE,17 GAL,ABSORB,BLNC

NEW PIG

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $481.33 / CHAQUE
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
  • N° article PIGKITR450
  • N° de modèle du manufacturier KITR450
  • N° de classification normalisée des produits et services 47131905
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 37.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRecharge de trousse de déversement
  • Liquides absorbésHuile seulement
  • Type de contenantBoîte
  • Hauteur de contenant14 1/4 po
  • Largeur du contenant26 po
  • VerrouillableNon
  • Comprend la quincaillerie de montageNon
  • Résistance aux rayons UVOui
  • Fluides absorbés - tamponsHuile seulement
  • Type de contenant - sorbant granulaireSac
  • Longueur de tampon20 po
  • Comprend10) sacs à déchets en polyéthylène de 36 po La x 60 po H (Bag20-1L), (50) tampons absorbant pour tapis à l'huile Pig, résistant aux UV, de 16 po de La x 20 po Lo (MAT4105), (6) étiquettes de scellage inviolables de 2 po La x 6 po Lo (LBL100), absorbant Pig lâche léger et sec à huile uniquement (PLP415).
  • Type de produit Recharge de trousse de déversement
  • Volume absorbé par trousse 17 gal
  • Couleur de la boîte Blanc
  • Longueur du contenant 26 po
  • Vide ou plein(e) Rempli
  • Poids du produit 37 lb
  • Dissipation électrostatique Non
  • Série KITR
  • Détail de la composition - sorbant granulaire Cellulose
  • Matériau de tampon Polypropylène
  • Largeur de tampon 16 po
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)