!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RECHARGE TR DEVERSE,127 GAL,ABSORB,BLNC

RECHARGE TR DEVERSE,127 GAL,ABSORB,BLNC

NEW PIG

RECHARGE TR DEVERSE,127 GAL,ABSORB,BLNC close
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
RECHARGE TR DEVERSE,127 GAL,ABSORB,BLNC

RECHARGE TR DEVERSE,127 GAL,ABSORB,BLNC

NEW PIG

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2,776.61 / CHAQUE
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
  • N° article PIGKITR404
  • N° de modèle du manufacturier KITR404
  • N° de classification normalisée des produits et services 47131905
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 168.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRecharge de trousse de déversement
  • Liquides absorbésHuile seulement
  • Type de contenantBoîte
  • Hauteur de contenant24 1/2 po
  • Largeur du contenant40 1/4 po
  • VerrouillableNon
  • Comprend la quincaillerie de montageNon
  • Résistance aux rayons UVNon
  • Normes40 CFR 112.7, 40 CFR 122.26
  • Fluides absorbés - tamponsLiquides à base d'huile
  • Matériau de tamponPolypropylène
  • Largeur de tampon15 po
  • Matériau de la peau extérieure du coussin/remblai tubulaireCo-Poly
  • Longueur du remblai tubulaire18 po
  • Type de produit Recharge de trousse de déversement
  • Volume absorbé par trousse 127 gal
  • Couleur de la boîte Blanc
  • Longueur du contenant 48 po
  • Vide ou plein(e) Rempli
  • Poids du produit 168 lb
  • Dissipation électrostatique Oui
  • Série KITR
  • Fluides absorbés - barrages flottants Huile seulement
  • Fluides absorbés - remblais tubulaires Huile seulement
  • Longueur de tampon 20 po
  • Matériau de remplissage du coussin/remblai tubulaire Polypropylène
  • Diamètre du remblai tubulaire 8 po
  • Comprend (15) Barrage absorbant à l'huile uniquement Pig de 3 po dia Ext. x 10 pi Lo (BOM406), (150) tampon absorbant STAT-MAT de Pig de 15 po La x 20 po Lo (MAT214), (2) barrage absorbant à l'huile uniquement Pig de 8 po dia Ext. x 10 pi Lo (BOM304), (2) bandes de spaghetti de Pig, (3) barrage absorbant à l'huile uniquement Pig de 5 po dia Ext. x 10 pi Lo (BOM405), (30) sacs à déchets en polyéthylène de 36 po La x 60 po de H (Bag20-1L) (6) étiquette de fermeture inviolable de 2 po de large x 6 po de long (LBL100), (6) écumoire de vidange Pig de 8 po dia Ext. x 18 po de long (SKM403), directives
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)