!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TROUSSE DEV, BARIL, 95 GAL, JAUNE

TROUSSE DEV, BARIL, 95 GAL, JAUNE

BRADY SPC ABSORBENTS

TROUSSE DEV, BARIL, 95 GAL, JAUNE close
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
TROUSSE DEV, BARIL, 95 GAL, JAUNE

TROUSSE DEV, BARIL, 95 GAL, JAUNE

BRADY SPC ABSORBENTS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,917.29 / CHAQUE
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
  • N° article BDY133480
  • N° de modèle du manufacturier SKMA-95W
  • N° de classification normalisée des produits et services 47131905
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 107.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTrousse pour déversement
  • Applications spécialiséesUtilisation mixte
  • Type de contenantBaril
  • Couleur de la boîteJaune
  • Classement ONU1H2/X125/S/21
  • SérieSPC
  • Fluides absorbés - tamponsHuile seulement, universel
  • Fluides absorbés - remblais tubulairesHuile seulement, universel
  • Largeur de tampon15 in
  • Largeur de coussin18 po
  • Longueur du remblai tubulaire48 po
  • Type de produit Trousse pour déversement
  • Volume absorbé par trousse 75 gal
  • Capacité de conteneur 95 gal
  • Vide ou plein(e) Rempli
  • Comprend la quincaillerie de montage Non
  • Normes EPA 40 CFR 112.7(c)(1)(vii), OSHA 29 CFR 1910.120(j)(1)(vii), OSHA 29 CFR 1910.22(a)(2)
  • Fluides absorbés - coussins Huile seulement, universel
  • Pad Length 19 po
  • Longueur de coussin 18 po
  • Diamètre du remblai tubulaire 3 po
  • Comprend (10) sacs à déchets, (4) remblais tubulaires pour hydrocarbures seulement de 3 po x 12 pi, (4) remblais tubulaires universels de 3 po x 12 pi, (4) coussins pour hydrocarbures seulement de 18 po x 18 po, (4) coussins universels de 18 po x 18 po, (55) tampons pour hydrocarbures seulement de 15 po x 19 po, (55) tampons universels de 15 po x 19 po, (6) remblais tubulaires pour hydrocarbures seulement de 3 po x 4 pi, (6) remblais tubulaires universels de 3 po x 4 pi, manuel, paire de lunettes de protection, paire de gants en nitrile
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)