!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TROUSSE DEV, BARIL, 65 GAL, JAUNE

TROUSSE DEV, BARIL, 65 GAL, JAUNE

BRADY SPC ABSORBENTS

TROUSSE DEV, BARIL, 65 GAL, JAUNE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
TROUSSE DEV, BARIL, 65 GAL, JAUNE

TROUSSE DEV, BARIL, 65 GAL, JAUNE

BRADY SPC ABSORBENTS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,020.18 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article BDY133478
  • N° de modèle du manufacturier SKMA-65
  • N° de classification normalisée des produits et services 47131905
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 79.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTrousse pour déversement
  • Volume absorbé par trousse63 gal
  • Capacité de conteneur65 gal
  • Vide ou plein(e)Rempli
  • Comprend la quincaillerie de montageNon
  • NormesEPA 40 CFR 112.7(c)(1)(vii), OSHA 29 CFR 1910.120(j)(1)(vii), OSHA 29 CFR 1910.22(a)(2)
  • Fluides absorbés - coussinsHuile seulement, universel
  • Longueur de tampon19 po
  • Longueur de coussin18 po
  • Diamètre du remblai tubulaire3 po
  • Comprend(3) coussins pour hydrocarbures seulement de 18 po x 18 po, (3) coussins universels de 18 po x 18 po, (4) remblais tubulaires pour hydrocarbures seulement de 3 po x 12 pi, (4) remblais tubulaires universels de 3 po x 12 pi, (5) sacs à déchets, (50) tampons pour hydrocarbures seulement de 15 po x 19 po, (50) tampons universels de 15 po x 19 po, manuel, paire de lunettes de protection, paire de gants en nitrile
  • Type de produit Trousse pour déversement
  • Type de contenant Baril
  • Couleur de la boîte Jaune
  • Classement ONU 1H2/X300/S/20
  • Série SPC
  • Fluides absorbés - tampons Huile seulement, universel
  • Fluides absorbés - remblais tubulaires Huile seulement, universel
  • Largeur de tampon 15 po
  • Largeur de coussin 18 po
  • Longueur du remblai tubulaire 144 po
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande