!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TRS DEVERSMNT,BARIL,H 37-13/16 PO,BLANC

TRS DEVERSMNT,BARIL,H 37-13/16 PO,BLANC

PIG

TRS DEVERSMNT,BARIL,H 37-13/16 PO,BLANC close
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
TRS DEVERSMNT,BARIL,H 37-13/16 PO,BLANC

TRS DEVERSMNT,BARIL,H 37-13/16 PO,BLANC

PIG

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2,843.28 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article PIGKIT302
  • N° de modèle du manufacturier KIT302
  • N° de classification normalisée des produits et services 47131905
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 100.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTrousse pour déversement
  • Liquides absorbésAcides, bases
  • Type de contenantBaril
  • Couleur de la boîteBlanc
  • Longueur du contenant31 1/2 po
  • Vide ou plein(e)Rempli
  • Classement ONUUN1H2/X295/S
  • Comprend la quincaillerie de montageNon
  • Résistance aux rayons UVOui
  • Normes29 CFR 1910.120(j)(1)(vii), 49 CFR 173,3(c)(1)
  • Fluides absorbés - coussinsProduits chimiques agressifs
  • Matériau de tamponPolypropylène
  • Largeur de tampon15 po
  • Longueur de coussin16 po
  • Matériau de la peau extérieure du coussin/remblai tubulairePolypropylène
  • Diamètre du remblai tubulaire3 po, 5 po
  • Comprend10) sacs à déchets en polyéthylène de 36 po LA x 60 po H (Bag20-1L), (12) remblais tubulaires absorbants pour produits chimiques HazMat Pig dia 3 po dia. ext. x 46 in LO (124CR), (2) digues absorbantes pour produits chimiques HazMat de 5 po dia ext x 10 pi LO (HA1010), (6) étiquettes de scellage inviolables de 2 po LA x 6 po LO (LBL100), (6) remblais tubulaires absorbants pour produits chimiques Pig HazMat de 3 po dia. ext. x 10 pi LO (Pig301), (7) oreillers absorbants pour produits chimiques Pig HazMat de 17 po LA x 16 po LO x 2 po H (HR7015), (75) tampons pour tapis absorbant pour produits chimiques Pig HazMat de 15 po L x 20 po L (MAT301), baril de récupération pour suremballage Pig à dia ext de 31,38 po x 41 1/2 po H (PAK72-5), instructions
  • Type de produit Station/trousse pour déversement
  • Volume absorbé par trousse 63 gal
  • Capacité de conteneur 95 gal
  • Hauteur de contenant 41 1/2 po
  • Largeur du contenant 31 1/2 po
  • Verrouillable Non
  • Poids du produit 100 lb
  • Dissipation électrostatique Non
  • Série TROUSSE
  • Fluides absorbés - tampons Produits chimiques agressifs
  • Fluides absorbés - remblais tubulaires Produits chimiques
  • Longueur de tampon 20 po
  • Hauteur de coussin 2 po
  • Largeur de coussin 17 po
  • Matériau de remplissage du coussin/remblai tubulaire Polypropylène
  • Longueur du remblai tubulaire 46 po, 120 po
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)