!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TRS DEVERSMNT,BARIL,H 17-5/8 PO,BLANC

TRS DEVERSMNT,BARIL,H 17-5/8 PO,BLANC

PIG

TRS DEVERSMNT,BARIL,H 17-5/8 PO,BLANC close
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
TRS DEVERSMNT,BARIL,H 17-5/8 PO,BLANC

TRS DEVERSMNT,BARIL,H 17-5/8 PO,BLANC

PIG

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $280.65 / CHAQUE
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
  • N° article PIG64CRSC
  • N° de modèle du manufacturier 64CRSC
  • N° de classification normalisée des produits et services 47131905
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 9.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTrousse pour déversement
  • Liquides absorbésAcides, bases
  • Type de contenantSeau
  • Couleur de la boîteBlanc
  • Largeur du contenant12 3/4 po
  • VerrouillableNon
  • Poids du produit11 lb
  • Dissipation électrostatiqueNon
  • Normes29 CFR 1910.120(j)(1)(vii), 40 CFR 263,30(a), 40 CFR 263,31, 49 CFR 173,3(c)(1), UN1H2/Y30/S
  • Fluides absorbés - remblais tubulairesProduits chimiques
  • Longueur de tampon20 po
  • Matériau de remplissage du coussin/remblai tubulairePolypropylène
  • Diamètre du remblai tubulaire3 po
  • Comprend(2) sacs à déchets en polyéthylène de 18 po LA x 30 po H (Bag20-1S), (4) tapis absorbant pour produits chimiques dangereux Pig de 15 po LA x 20 po LO (MAT301), (6) étiquettes de joint inviolable de 2 po LA x 6 po LO (LBL100), seau blanc avec couvercle 6,5 gal imprimé, remblais tubulaire absorbant pour produits chimiques dangereux Pig de 3 po dia. ext. x 10 pi LO (Pig301), remblais tubulaire absorbant pour produits chimiques dangereux Pig de 3 po dia. ext. x 46 po LO (124CR)
  • Type de produit Trousse pour déversement
  • Volume absorbé par trousse 4 gal
  • Capacité de conteneur 6,5 gal
  • Hauteur de contenant 19 1/2 po
  • Vide ou plein(e) Rempli
  • Classement ONU UN1H2/Y30/S
  • Comprend la quincaillerie de montage Non
  • Résistance aux rayons UV Non
  • Fluides absorbés - tampons Produits chimiques agressifs
  • Matériau de tampon Polypropylène
  • Largeur de tampon 15 po
  • Matériau de la peau extérieure du coussin/remblai tubulaire Polypropylène
  • Longueur du remblai tubulaire 46 po, 120 po
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)