Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Détail de la composition - sorbant granulaireCellulose
Matériau de tamponPolypropylène
Largeur de tampon15 po
Matériau de la peau extérieure du coussin/remblai tubulairePolypropylène
Longueur du remblai tubulaire48 po
Type de produitTrousse pour déversement
Volume absorbé par trousse5 gal
Couleur de la boîteJaune
Longueur du contenant20 1/2 po
Vide ou plein(e)Rempli
Poids du produit13 lb
Dissipation électrostatiqueNon
SérieTROUSSE
Fluides absorbés - remblais tubulairesPesticide
Type de contenant - sorbant granulaireSac
Longueur de tampon20 po
Matériau de remplissage du coussin/remblai tubulaireAluminosilicate de magnésium
Diamètre du remblai tubulaire3 po
Comprend(10) tapis absorbants Pig de 15 po de large x 20 po de long (MAT203), (2) sacs à déchets en polyéthylène de 18 po de large x 30 po de haut (Bag20-1S), (3) remblais tubulaires absorbants bleus Pig de 3 po de dia ext x 48 po de long (4048), rouleau de ruban d'avertissement de 3 po x 100 pi, tablier, pelle à poussière/balai, lunettes de protection économiques (GLS290-AF), instructions, gants en néoprène, sac de sport en nylon, absorbant sec en vrac Pig dans une pochette de déversement (PLP220)
Pays d’origineestados unidos
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes :
Quebec
.
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca