!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TROUSSE POUR DÉVERSEMENT, 5 GALLONS ABSORBÉS PAR KIT, BLANC

TROUSSE POUR DÉVERSEMENT, 5 GALLONS ABSORBÉS PAR KIT, BLANC

NEW PIG

TROUSSE POUR DÉVERSEMENT, 5 GALLONS ABSORBÉS PAR KIT, BLANC close
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
TROUSSE POUR DÉVERSEMENT, 5 GALLONS ABSORBÉS PAR KIT, BLANC

TROUSSE POUR DÉVERSEMENT, 5 GALLONS ABSORBÉS PAR KIT, BLANC

NEW PIG

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $226.29 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .
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
  • N° article WWG30RE90
  • N° de modèle du manufacturier KIT367
  • N° de classification normalisée des produits et services 47131905
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 5.85 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTrousse pour déversement
  • Liquides absorbésAcides, bases
  • Type de contenantSac
  • Hauteur de contenant18 po
  • Largeur du contenant5 po
  • VerrouillableNon
  • Comprend la quincaillerie de montageNon
  • Résistance aux rayons UVNon
  • Normes40 CFR 263.30(a), 40 CFR 263.31
  • Fluides absorbés - remblais tubulairesProduits chimiques
  • Longueur de tampon20 po
  • Matériau de la peau extérieure du coussin/remblai tubulairePolypropylène
  • Diamètre du remblai tubulaire3 po
  • Comprend(12) tampons pour tapis absorbants HazMat Pig de 15 po LA x 20 po LO (MAT301), (2) sacs à déchet en polyéthylène de 18 po LA x 30 po H (Bag20-1S), (3) remblais tubulaires absorbants pour produits chimiques HazMat Pig dia 3 po dia. ext. x 46 po LO (124CR), 18 po L x 16 po L x 5 1/2 po H, instructions, sac en vinyle transparent
  • Type de produit Trousse pour déversement
  • Volume absorbé par trousse 5 gal
  • Couleur de la boîte Blanc
  • Longueur du contenant 15 po
  • Vide ou plein(e) Rempli
  • Poids du produit 5 lb
  • Dissipation électrostatique Non
  • Série TROUSSE
  • Fluides absorbés - tampons Produits chimiques agressifs
  • Matériau de tampon Polypropylène
  • Largeur de tampon 15 po
  • Matériau de remplissage du coussin/remblai tubulaire Polypropylène
  • Longueur du remblai tubulaire 46 po
  • Pays d’origine estados unidos (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .